曜日別特売
4X32(160イリ イオニスコンクリートビス(サラ 大阪魂 55815186

※寸法図

4X32(160イリ イオニスコンクリートビス(サラ 大阪魂 55815186
4X32(160イリ イオニスコンクリートビス(サラ 大阪魂 55815186

イオニスコンクリートビス(サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55815186品番4X32(160イリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,362
販売価格(税別)
2,147
長さ(mm)32寸法L(mm)32下穴径(Φmm)3.4呼び4埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)2.8入数160下穴深さ(mm)42-取付物厚さ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする