曜日別特売
1/4X40X75 ユニクロ チャンネルボルト 大阪魂 55817146

※寸法図

1/4X40X75 ユニクロ チャンネルボルト 大阪魂 55817146
1/4X40X75 ユニクロ チャンネルボルト 大阪魂 55817146

ユニクロ チャンネルボルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法W(mm)40
寸法L(mm)75
内容量1袋(500個)注文コード55817146品番1/4X40X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,145
販売価格(税別)
38,314
寸法L(mm)75線径(Φmm)1/4寸法W(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする