曜日別特売
3/16X42X75 SUSパイプBTセットシーリング 大阪魂 55817600

※寸法図

SUSパイプBTセットシーリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)寸法L(mm)75寸法W(mm)42注文コード55817600品番3/16X42X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,306
販売価格(税別)
11,187
付属品ステンレスナット W3/16×8、ステンレス曲座金 4.5×20×0.8、シーリングパッキン W3/16×15寸法L(mm)75呼び径W3/16ねじ長さ(mm)35寸法W(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする