アイリスオーヤマ
スチール什器 片面ボード (コネクト)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1セット
寸法D(mm)
350
寸法W(mm)
600
寸法H(mm)
1650
注文コード
55821632
品番
10-32-2-10
参考基準価格(税別)
¥18,180
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法W・寸法H
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
寸法W(mm)
600
色
ホワイト
寸法H(mm)
1650
寸法D(mm)
350
耐荷重(kg)
(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
仕様
アジャスター付
材質
(本体)スチール、(ボード)樹脂
タイプ
コネクト
支柱間寸法(mm)
590
関連資料:
システム什器(基本パーツ)組立説明書
システム什器(オプションパーツ)組立説明書
組立説明書(0.68MB)
注意
※表示寸法は棚柱寸法を除いた数値となります。
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100