※寸法図
大阪魂
クロメート サンカクシアゲFV(CBOX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(730個)
1袋(1350個)
1袋(1000個)
1袋(730個)
1袋(630個)
1袋(600個)
1袋(470個)
1袋(430個)
長さ(mm)
27
15
20
27
32
37
45
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(730個)
注文コード
55828188
品番
2.4X27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,249
販売価格(税別)
¥
4,772
バスケットに入れる
長さ(mm)
27
寸法L(mm)
27
寸法d(mm)
2.4
呼び
2.4
寸法S(mm)
17
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧