曜日別特売
3.8X25 シルバー LIVE セッコウボードビス 大阪魂 55834418

※寸法図

3.8X25 シルバー LIVE セッコウボードビス 大阪魂 55834418
3.8X25 シルバー LIVE セッコウボードビス 大阪魂 55834418

シルバー LIVE セッコウボードビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2000個)
内容量1袋(2000個)注文コード55834418品番3.8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,803
販売価格(税別)
7,094

建築造作用
石膏ボードビス
特長
耐食性に優れたセラミック系シルバーを採用
頭部はペイントののりやすい梨地形状
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.54寸法d(mm)8寸法L2(mm)20先端形状とがり先ねじ山粗めサイズ(d×L1)(mm)3.8×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする