大阪魂
シルバー ラブコン(+)ナベ(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(420個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
55837717
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,440
販売価格(税別)
¥
3,127
バスケットに入れる
十字穴番号
2番
ねじピッチ(mm)
2.82
寸法d(mm)
7.2
寸法L1(mm)
25
先端形状
とがり先
ねじ山
高低山
サイズ(d×L1)(mm)
4×25
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧