曜日別特売
4X32 シルバー ラブコン(+)ナベ(トクヨウ 大阪魂 55837726

 

4X32 シルバー ラブコン(+)ナベ(トクヨウ 大阪魂 55837726
4X32 シルバー ラブコン(+)ナベ(トクヨウ 大阪魂 55837726
4X32 シルバー ラブコン(+)ナベ(トクヨウ 大阪魂 55837726

シルバー ラブコン(+)ナベ(トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(420個)
内容量1袋(420個)注文コード55837726品番4X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,494
販売価格(税別)
3,176
十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.82寸法d(mm)7.2寸法L1(mm)32先端形状とがり先ねじ山高低山サイズ(d×L1)(mm)4×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする