大阪魂
ホワイトユニ(+)ケイテン シンワッシャ-
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
16
16
19
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
55838031
品番
4.2X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,091
販売価格(税別)
¥
10,083
バスケットに入れる
サイズ
4.2×16
十字穴番号
2番
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
2.15
寸法d(mm)
11
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧