曜日別特売
4.2X19 ホワイトユニ(+)ケイテン シンワッシャ- 大阪魂 55838040

 

4.2X19 ホワイトユニ(+)ケイテン シンワッシャ- 大阪魂 55838040
4.2X19 ホワイトユニ(+)ケイテン シンワッシャ- 大阪魂 55838040
4.2X19 ホワイトユニ(+)ケイテン シンワッシャ- 大阪魂 55838040

ホワイトユニ(+)ケイテン シンワッシャ-

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法L(mm)19
内容量1袋(1000個)注文コード55838040品番4.2X19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,191
販売価格(税別)
10,174
サイズ4.2×19十字穴番号2番寸法L(mm)19寸法H(mm)2.15寸法d(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする