大阪魂
ブルーエコタルキビス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
55839528
品番
6X100X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,825
販売価格(税別)
¥
7,114
バスケットに入れる
色
ブルー
寸法d(mm)
13
寸法S(mm)
35
仕上
カラーラスパート
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
6×100
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧