曜日別特売
10-64-1-1 ラウンドシェルフ シングル 本体 アイリスオーヤマ 55853665

ラウンドシェルフ シングル 本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット寸法W(mm)600寸法D(mm)300注文コード55853665品番10-64-1-1
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様アジャスター付材質スチールホワイト寸法H(mm)1200耐荷重(kg)(底板)200、(上棚取付時トータル)100寸法D(mm)300寸法W(mm)600
注意
※ラウンドシェフル単体でのご使用はできません。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする