アイリスオーヤマ
ラウンドシェルフ シングル 本体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1セット
寸法W(mm)
700
寸法D(mm)
350
注文コード
55853735
品番
10-64-1-8
参考基準価格(税別)
¥39,150
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法D
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスター付
材質
スチール
色
ホワイト
寸法H(mm)
1500
耐荷重(kg)
(底板)200、(上棚取付時トータル)100
寸法D(mm)
350
寸法W(mm)
700
注意
※ラウンドシェフル単体でのご使用はできません。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200