アイリスオーヤマ
ワイヤー仕切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法D(mm)
250
250
300
350
400
450
600
寸法H(mm)
50
50
70
120
170
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55856727
品番
10-99-1-1
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
色
クロムメッキ
寸法D(mm)
250
寸法H(mm)
50
材質
スチール
径(Φmm)
3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100