10-99-1-16 ワイヤー仕切 アイリスオーヤマ 55856876

 

10-99-1-16 ワイヤー仕切 アイリスオーヤマ 55856876
10-99-1-16 ワイヤー仕切 アイリスオーヤマ 55856876

ワイヤー仕切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法D(mm)400
寸法H(mm)120
内容量1枚注文コード55856876品番10-99-1-16
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
クロムメッキ寸法D(mm)400寸法H(mm)120材質スチール径(Φmm)3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする