10-99-1-21 ワイヤー仕切 アイリスオーヤマ 55856928

 

10-99-1-21 ワイヤー仕切 アイリスオーヤマ 55856928
10-99-1-21 ワイヤー仕切 アイリスオーヤマ 55856928

ワイヤー仕切

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
寸法D(mm)450
寸法H(mm)170
内容量1枚注文コード55856928品番10-99-1-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780
クロムメッキ寸法D(mm)450寸法H(mm)170材質スチール径(Φmm)3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする