アイリスオーヤマ
前柱28型シリーズ 両面ボード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
寸法W(mm)
900
900
1200
1800(900×2)
2400(1200×2)
寸法H(mm)
1800
1800
2100
2400
寸法D(mm)
450/450
450/450
600/600
750/750
900/900
タイプ
コネクト
スタート
コネクト
全96種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55862214
品番
10-55-1-4
参考基準価格(税別)
¥69,680
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ボリューム陳列に対応する安定感のある前柱付ゴンドラ什器。
寸法W(mm)
900
色
ホワイト
寸法H(mm)
1800
寸法D(mm)
450/450
耐荷重(kg)
(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
仕様
アジャスター付
材質
(本体)スチール、(ボード)樹脂
タイプ
コネクト
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300