曜日別特売
厚0.15×200×100M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 55874866

 

厚0.15×200×100M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 55874866
厚0.15×200×100M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 55874866
厚0.15×200×100M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 55874866
モノタロウ

チューブ ポリエチレン製

(106件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード55874866品番厚0.15×200×100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。

用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)200厚さ(mm)0.15半透明質量(g)5520長さ(m)100使用流体適合パイプ径(Φmm)120
注意
※ポリエチレン(PE)製ですので溶剤等の流体、高温な流体には使用しないでください。
※生産時の工程で商品本体に薄くPE材の粉が付着している場合がございますが、品質には影響ございません。
※生産工程時に商品本体へ一部管理番号を記載しています。製品に影響はございませんが、必要ありましたらご使用される際にその箇所をカットして下さい。
※本商品には公差がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55874866厚0.15×200×100M64328067-厚0.15×200×100M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 64328067チューブ ポリエチレン製モノタロウ1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:106
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55874875
2022-10-03
用途: 配線の雨養生
サービス業

配線の雨対策の養生として購入。非常に丈夫かつ作業しやすい柔らかさで使い勝手が良い。

対象商品 : 55874753
2022-06-29
用途: 使いやすい
株式会社アフェクションウォーク建設業・工事業

ロールなので、必要量に応じて使用できるのがいい。それ以外は何もない。

対象商品 : 18375017
2021-10-04
用途: カッティングシート丸めて運ぶとき。

カッティングシート、IJシート、ダイノックシート、など丸めて運搬する時、
片方結んで運べるので、非常に便利です。
帰りは、ゴミ袋として使えるのでオススメです。

対象商品 : 18375008
2021-09-22
用途: 棒の梱包
有限会社 MKSサービス業

六尺棒を梱包するためのビニ-ル袋を探していました。これなら他の長尺物も使えて非常に重宝しております。

対象商品 : 55874778
2021-09-02
用途: 家庭菜園で支柱運搬に
サービス業

家庭菜園で使う支柱、ダンポ-ル等の運搬に使っています。車内の泥よごれ防止に最適です。
在庫がなくなりつつあり、最近は100㍍の製品を購入しました。便利な製品です。

対象商品 : 55874753
2021-07-13
用途: 設備メンテナンス時の排水経路確保
サービス業

0.06mmでも安心の使い心地です。中が見えて安心ですね。

対象商品 : 55874805
2021-07-10
用途: 仮設樋に使用
建設業・工事業

0.15厚をリピート購入。
仮設樋に使ってます。
安価でも丈夫なので、満足してます。

対象商品 : 18374992
2021-07-08
用途: エアコン洗浄、排水作業

厚みがしっかり有り水を流すには十分な材質です。さまざまな用途に使えそうで他のサイズも購入しておいてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする