曜日別特売
MY1CW16-250 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CW1 SMC 55879031

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CW1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード55879031品番MY1CW16-250
参考基準価格(税別)¥76,670販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする