曜日別特売
SU6.00-9-6 住友フォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 マグナム 55892908

住友フォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード55892908品番SU6.00-9-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ホイール付き

ハブ外径(Φmm)140タイヤサイズ6.00-9リム幅4.00E主な適合車種住友フォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用ホイール数6穴寸法PCD(Φmm)170
注意
※タイヤサイズ・ホイール穴数をご確認ください
※合わせホイール対応でリング式ホイール等には対応しておりません。
※適合に不安がある方はお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・建機用タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする