ダイヘン
プラライナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55897512
品番
K970F68
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
3.1
寸法D1(mm)
1.5
寸法D2(mm)
4.0
チューブ色
黒
材質(ストッパー)
黄銅
ワイヤー径(Φmm)
0.8~1.0
主な適合トーチ
WTC-2001、WTC-2002、WTCS-1822、WTCA-2501