プラライナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード55897528品番K970F71
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
寸法L(mm)3.1寸法D1(mm)2.0寸法D2(mm)4.0チューブ色材質(ストッパー)黄銅ワイヤー径(Φmm)1.2主な適合トーチWTC-2001、WTC-2002、WTCS-1822、WTCA-2501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする