曜日別特売
SK-DC-3 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 55898657

 

SK-DC-3 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 55898657
SK-DC-3 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 55898657
SK-DC-3 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 55898657
SK-DC-3 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 55898657

室内物干金物(横付型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
種類横付型
内容量1本注文コード55898657品番SK-DC-3
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

アーム角度変更可能
窓枠や壁面などの自由な取付けが可能

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×34×10種類横付型全長(mm)250仕様室内用セット内容-材質アルミダイカスト(ADC-12)ホワイト耐荷重(kg)最大7.5/本仕上合成樹脂焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55898657
2017-11-09
用途: 室内用
KOYO住建建設業・工事業

室内に、洗濯物を干す時に使用するために買い求めました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする