SSK003-24 ソーダスパークル ガスカートリッジ24本セット ソーダスパークル 55899147

SSK003-24 ソーダスパークル ガスカートリッジ24本セット ソーダスパークル 55899147
SSK003-24 ソーダスパークル ガスカートリッジ24本セット ソーダスパークル 55899147

ソーダスパークル ガスカートリッジ24本セット

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(24本)注文コード55899147品番SSK003-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手軽に使えて低コスト1Lあたり約82.5円
カートリッジの使用後は不燃物(スチールゴミ)として処分が可能
液化炭酸ガスは不燃性ガスなので安全

用途ソーダスパークル専用ガスカートリッジ材質スチール質量(g)753パッケージサイズ(mm)W145×D54×H69サイズ(mm)Φ18×66/1本使用期限製造日より約5年 ※パッケージ底面表記
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55899147
2023-07-02
用途: 炭酸水自家製造
株式会社テックMA製造業

この夏、炭酸ボトル2本体勢で、バンバン作って飲んでます。d(^^)
切れ目無く、飲みたい量だけ。だけど無駄無く。。。

対象商品 : 55899147
2020-05-07
用途: 炭酸水を作る
サービス業

あまり種類がない中で8gの容器の瓶を探していました。そこでこの商品を見つけて値段も安く大満足です。

対象商品 : 55899147
2020-03-14
用途: 配管清掃機

互換性のある商品を探していました。やっとたどり着いて意外と安く済んで助かりました。

対象商品 : 55899147
2017-10-06
用途: 休憩中の飲み物

ツイスパより美味しいく炭酸水が出来るので気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする