曜日別特売
GA-LB001 赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899768

GA-LB001 赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899768
GA-LB001 赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899768
GA-LB001 赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899768
GA-LB001 赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899768
GA-LB001 赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899768
GA-LB001 赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899768
GA-LB001 赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899768

赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 取付簡単)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55899768品番GA-LB001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。
吐水口の外径14~23ミリ用です。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。

適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13)材質亜鉛、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5150-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55899768
2020-03-23
用途: 洗濯機
有限会社矢吹タクシー医療・福祉・介護関連業

マイナスドライバー対応にもなっており
大変良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする