2.0S 2Kクランプ ステンレス モノタロウ 55899824

2.0S 2Kクランプ ステンレス モノタロウ 55899824
2.0S 2Kクランプ ステンレス モノタロウ 55899824
2.0S 2Kクランプ ステンレス モノタロウ 55899824
モノタロウ

2Kクランプ ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径2.0S
呼び径(A)2.0S
内容量1個注文コード55899824品番2.0S
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

・ステンレス材質使用。
・組み付け・取外しが簡単。

用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)呼び径2.0S寸法X(mm)105寸法D1(mm)75寸法D2(mm)64寸法Z(mm)53寸法Y(mm)18.4呼び径(A)2.0S
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: サニタリー配管の接続

不満点です。
・回す部分がテーパーになっており、力をかけると太くて滑りやすい
・ナット?と本体の滑りが悪く、削れるような音がする
・クランプのガタが大きく、締めこんでもがたがたする
・軽く締めて位置調整のため配管を回すと、何かが引っかかってナットが噛みこむ
次回は購入避けようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする