GA-FA021 赤札見つけ シャワーヘッド ホワイト GAONA(ガオナ) 55900504

GA-FA021 赤札見つけ シャワーヘッド ホワイト GAONA(ガオナ) 55900504
GA-FA021 赤札見つけ シャワーヘッド ホワイト GAONA(ガオナ) 55900504
GA-FA021 赤札見つけ シャワーヘッド ホワイト GAONA(ガオナ) 55900504
GA-FA021 赤札見つけ シャワーヘッド ホワイト GAONA(ガオナ) 55900504
GA-FA021 赤札見つけ シャワーヘッド ホワイト GAONA(ガオナ) 55900504
GA-FA021 赤札見つけ シャワーヘッド ホワイト GAONA(ガオナ) 55900504

赤札見つけ シャワーヘッド ホワイト

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード55900504品番GA-FA021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。

ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-28

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55900504
2020-01-10
用途: 壊れたシャワーヘッドの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて普通に使う分には何ら問題ありません。低水圧や節水タイプではないので、ある程度水量のある場所での使用がおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする