ノーブランド
ツーバイ材金具 黒
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
規格
#004
注文コード
55902193
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
規格
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
81.2
寸法B(mm)
46.6
寸法C(mm)
76
寸法D(mm)
44
寸法E(mm)
76
材質
鉄
厚さ(mm)
2.6
穴径(Φmm)
5
規格
#004
仕上
黒塗装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55902193
‐
77571053
#004
モリギン ツーバイ材金具 #004
ACE(エース)
1個
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました