SK(新潟精機)
デプスマイクロメータ
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
校正証明書
一般校正
注文コード
55904336
品番
MC202-25F(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定圧装置付。
測定面超硬チップ付。
用途
深さの測定に
測定範囲(mm)
0~25
最小読取値(mm)
0.01
許容誤差
最大/4μm
付属品
PCケース、キースパナ
材質
測定子:高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
210
寸法A(mm)
63
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
4.5
主な用途
深さの測定に
材質(ベース)
ステンレス
最大許容誤差(μm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100