曜日別特売
AA-10A(校正書・トレーサビリティ体系図付) ピンゲージセットAA SK(新潟精機) 55904643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンゲージセットAA

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1セット(51本)長さ(mm)50注文コード55904643品番AA-10A(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。
1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。
AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。

用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に長さ(mm)50セット内容(mm)10.00~10.50硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)10.00は0.8以内/10.01~10.50は1.3以内材質ゲージ鋼(SKS3種)径精度(μm)10.00は±1/10.01~10.50は±1.5工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする