商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト配管形式(-) 標準形注文コード55924626品番MY1H20-60H-M9BW-XB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はオートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニット・配管形式など79種類から選べます他の種類を見る ・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。