曜日別特売
HA-S200D 安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・大型 コクヨ 55994757

安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・大型

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード55994757品番HA-S200D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550

刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。
また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。
本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。
差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。
刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。
刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合)
刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。

付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース仕様オートロック機能付、分別廃棄可能材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS全長(mm)166刃幅(mm)18
注意
※刃は必ずコクヨ製をご使用ください。刃がうまく取り付けできない場合があります。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55994757HA-S200D55994766HA-S200YRHA-S200D 安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・大型 コクヨ 55994766安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・大型コクヨ1個
599
税込659
色に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55994766
2020-11-04
用途: 普段使い
サービス業

こちらのカッターの刃がフッ素加工されており、ベタベタがつきにくいので使用していましたが、今回本体も購入してみました。
刃をスライドさせるパーツ位置がいつも使用しているものと異なるので面白いかなと思い買ったのですが、慣れてないため戸惑いますね。(笑)

対象商品 : 00374413
2016-06-15
用途: 受入・梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

刃の露出が必要最低限な点や力のかけやすい形状のグリップになっており、安全で使いやすいカッターです。
大型・小型の2種類があり、作業に応じて使い分けております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする