商品レビューを投稿する内容量1個配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc注文コード56011724品番MY1H40-1050HZ-XB11
この商品は配管形式・ポートねじの種類など293種類から選べます他の種類を見る ・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。