曜日別特売
MC105-150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準外側マイクロメータ SK(新潟精機) 56014096

MC105-150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準外側マイクロメータ SK(新潟精機) 56014096
MC105-150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準外側マイクロメータ SK(新潟精機) 56014096
MC105-150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準外側マイクロメータ SK(新潟精機) 56014096

標準外側マイクロメータ

(3件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個校正証明書一般校正注文コード56014096品番MC105-150(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

フレームは塗装仕上げです。

用途
外側寸法の測定。
測定範囲(mm)125~150最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)6寸法B(mm)88付属品PCケース、キースパナ、基準棒125mm質量(g)400タイプアナログ寸法A(mm)156寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に定圧装置ラチェットストップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒1本付です。校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

【HOW TO動画】マイクロメータの使い方
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09680142
2018-01-19
用途: ポンプメンテナンスの時
建設業・工事業

非常に精巧に作られており、信頼性がある。ゼロ補正も楽にできる。ただし、デジタル表示ではないので数値を読むのに慣れるまでは苦労しそう。

対象商品 : 09680142
2014-08-24
用途: ブレーキディスク厚測量の為
ヤマキ

ケースは、本当にチャチで壊れていました。性能としては価格相応でしょう。

対象商品 : 09680142
2010-05-13
用途: 学生実験
教育・研究機関

中国製。JISの表示なし。青色のプラスチックのケースが付属している。マイクロメーターの支持部の色は写真と異なり、銀色ではなく、緑色の塗装だった。ケースには新潟精機のマークがなく、オレンジ色のシールで「OUTSIDE MICROMETER 0-25MM 0.01mm」としか書いていない。中国メーカーのOEMであろうか。零点の調整は硬くて苦労した。最初回転が滑らかでなかったが、暫く回していたらよくなってきた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする