※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本呼び寸法(mm)0.4校正証明書一般校正注文コード56016993品番PG-0.400- ML(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828販売価格(税別)
この商品は呼び寸法・校正証明書など287種類から選べます他の種類を見る ●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。
●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)
●プラスチックケース付です。