曜日別特売
MY1M25-810AL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M25 SMC 56045306

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード56045306品番MY1M25-810AL
参考基準価格(税別)¥76,010販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)25シリンダストローク(mm)810作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする