21HDD-160 バーコ HDニッパー BAHCO(バーコ) 56057645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21HDD-160 バーコ HDニッパー BAHCO(バーコ) 56057645
21HDD-160 バーコ HDニッパー BAHCO(バーコ) 56057645
21HDD-160 バーコ HDニッパー BAHCO(バーコ) 56057645

バーコ HDニッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)160
内容量1丁注文コード56057645品番21HDD-160
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

広範囲な材料も切断します。
2101GよりもHD仕様で太いピアノ線も切断可能です。
バネ無しタイプです。

全長(mm)160仕様厚刃トラスコ品番497-9044材質/仕上特殊工具鋼質量(g)150切断能力(Φmm) ピアノ線2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする