曜日別特売
MY1M50G-1850 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M5 SMC 56059692

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M5

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード56059692品番MY1M50G-1850
参考基準価格(税別)¥209,440販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)1850配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする