曜日別特売
MY2C16G-1200L-M9BWV MY2C1 SMC 56091847

MY2C1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ注文コード56091847品番MY2C16G-1200L-M9BWV
参考基準価格(税別)¥98,890販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)1200作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする