PANDUIT(パンドウイット)
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1袋
色
ナチュラル
長さ(mm)
107
注文コード
56138653
品番
BM1M-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色・長さ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途
ケーブルなどの結束、表示。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
長さ(mm)
107
最大結束径(Φmm)
23
トラスコ品番
818-0174
幅(mm)
2.4
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
544
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
80
使用場所
屋内
記入スペース(縦×横)(mm)
(書込スペース7.4×27.7