※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
固定具 ハーネスクリップ 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋
1箱(5000個)
1箱(2000個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56140516
品番
HCMP06B12-C20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
一体式のバネが束線をしっかりと固定します。
用途
ケーブルの固定。
材質
ナイロン66
仕様
垂直挿入
トラスコ品番
825-7257
色
黒
穴径(Φmm)
(パネル)6.3~7.2
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内
束線径(Φmm)
(対応)6.1~11.9
パネル厚(mm)
0.6~3