※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
固定具 ラッチングクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
注文コード
56141776
品番
LC5-A-C8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合バンド幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。
用途
ケーブルなどの保持、固定。
色
グレー
材質
PVC
最大静荷重(g)
200
トラスコ品番
818-0292
質量(g)
404
穴径(Φmm)
3.7
使用温度範囲(℃)
-29~49
固定方法
粘着テープ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25.7×25.4×15.5
使用場所
屋内
束線径(Φmm)
(最大)9.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56141776
LC5-A-C8
70376724
LC5-A-C8
固定具 ラッチングクリップ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000個)
¥
44,980
税込
¥
49,478
内容量に違いがあります。