曜日別特売
MCMS12-PJ-C 太陽光発電向け固定具メタルクリップ PANDUIT(パンドウイット) 56141934

MCMS12-PJ-C 太陽光発電向け固定具メタルクリップ PANDUIT(パンドウイット) 56141934
MCMS12-PJ-C 太陽光発電向け固定具メタルクリップ PANDUIT(パンドウイット) 56141934
MCMS12-PJ-C 太陽光発電向け固定具メタルクリップ PANDUIT(パンドウイット) 56141934

太陽光発電向け固定具メタルクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋注文コード56141934品番MCMS12-PJ-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定ができます。
高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性があります。
仮止めにも対応できます。縦横方向いずれも固定可能です。

用途太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定。材質亜鉛メッキ鋼トラスコ品番498-6296シルバー高さ(mm)7.9質量(g)305適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋外
注意
※耐候性ナイロン12結束バンドと一緒にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする