※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の マーカータイ
マーカープレート 耐候性黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
耐候性ナイロン66
注文コード
56142388
品番
MP250-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候
用途
ケーブルなどの表示。
トラスコ品番
731-4388
質量(g)
91
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
19.1×63.5×0.3
固定方法
結束バンド
取付穴径(Φmm)
5
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋外
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56142388
MP250-C0
65454428
MP250-C0
マーカープレート 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)
1袋(100枚)
¥
5,298
税込
¥
5,828
内容量に違いがあります