曜日別特売
MY3A32-16A-1050 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A3 SMC 56142956

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード56142956品番MY3A32-16A-1050
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

ストローク(mm)1050適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする