PLB2S-C ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56143526

 

PLB2S-C ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56143526
PLB2S-C ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56143526
PLB2S-C ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56143526
PLB2S-C ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56143526

ダブルループ結束バンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋幅(mm)4.8長さ(mm)193注文コード56143526品番PLB2S-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。

用途2つの束線の保持、分割、結束に。長さ(mm)193最大結束径(Φmm)46トラスコ品番496-2249幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3材質ナイロン66ナチュラル質量(g)204使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする