PANDUIT(パンドウイット)
ダブルループ結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋
幅(mm)
4.8
長さ(mm)
300
注文コード
56143553
品番
PLB3S-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
用途
2つの束線の保持、分割、結束に。
長さ(mm)
300
最大結束径(Φmm)
76
トラスコ品番
496-2265
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
質量(g)
263
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内