PLB4S-M ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56143623

※使用例

ダブルループ結束バンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1袋幅(mm)4.8長さ(mm)376注文コード56143623品番PLB4S-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。

用途2つの束線の保持、分割、結束に。長さ(mm)376最大結束径(Φmm)104トラスコ品番825-7317幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3材質ナイロン66質量(kg)3ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする