RAMH-S6-D L字型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 56144716

RAMH-S6-D L字型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 56144716
RAMH-S6-D L字型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 56144716
RAMH-S6-D L字型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 56144716

L字型固定具

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1袋固定方法M3ねじ注文コード56144716品番RAMH-S6-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

隔壁の穴を通る束線を固定します。束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用しなくても束線が傷つきません。
壁面より束線を離して結束するときにも使用できます。

用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番497-3925質量(kg)2高さ(mm)25.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)19.1横(mm)25.4固定方法M3ねじ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする