L字型固定具

L字型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)L字型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)L字型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)L字型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)L字型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)L字型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)

隔壁の穴を通る束線を固定します。束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用しなくても束線が傷つきません。
壁面より束線を離して結束するときにも使用できます。

用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
固定方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56144707RAMH-S10-D825-736025.419.125.4M5ネジ
オープン
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
56144716RAMH-S6-D497-392525.419.125.4M3ねじ
オープン
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
56144725RAMS-S3-M497-393311.19.914.3M2.2ねじ
オープン
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする